HDMI2.1ケーブル マグネット まとまる 8K/60Hz 4K/120Hz やわらか ウルトラハイスピード 最大48Gbps
磁石の力で「くるんっ」とまとまる、ウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。やわらかく取り回しやすいシリコン素材を採用し、ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられ、スッキリと配線できます。最大8K(7680×4320px)/60Hzの映像出力に対応し、HDMI認証を取得しています。
- 用途
- 磁石の力でケーブルが絡まらず「くるんっ」とまとまる、認証取得済みのウルトラハイスピードHDMI(R)ケーブルです。
ディスプレイの裏やデスク周りなど、ケーブルを束ねずまとめられるので、スッキリと配線できます。視覚的なノイズが気になる方にもおすすめです。
机や棚などにくっつけた状態で製品を無理に引っ張ったり、ひねったりしないでください。
やわらかく取り回しやすいシリコン素材を採用しています。
- 内容量
- 1個
HDMIケーブル の新着商品
カテゴリ










![HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi HDMI(メス)- Micro-HDMI(オス)変換ケーブル[SC0224] Raspberry Pi](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07137921-261106-02.jpg)