ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices

ScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 createScreenCast Mini Duo WirelessDisplayAdapter for MobileDevices - j5 create

JVAW60 は、USB-C 端子を搭載したスマートフォン、タブレット、ノートPCの画面を、ワイヤレスで HDMI 対応ディスプレイへ簡単にミラーリングできる送受信機セットです。
プラグ&プレイに対応しており、煩わしいネットワーク設定やアプリのインストールは一切不要。
設定不要・Wi-Fi不要で、すぐに使える簡単接続。
挿すだけで誰でもすぐに使用できます。
USB-C送信機を接続するだけで、映像出力と充電ポートからの7.5W給電を同時に行えます。
Windows、macOS、iOS、iPadOS、Android に対応しており、幅広いデバイスでそのままご使用いただけます。
送信機と受信機の組み合わせにより、最大1080pフルHDの高画質表示と、最大約30m(障害物のないオープンスペースでの理論値)のワイヤレス伝送を実現します。
2.4GHz/5GHzのデュアルバンド無線に対応しており、電波干渉に強く、より安定した映像伝送が可能です。
TikTok、Facebook、Instagram などの縦向きアプリも大画面で楽しめます。
家庭での写真・動画視聴、オフィスでのプレゼンテーション、学校での授業など、さまざまなシーンで活躍します。
日本国内の TELEC 認証取得済み。
※ご注意:iPhone 16e/17e/iPhone AirはDP Alt Mode非対応です。

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73477175JVAW60
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする