・見やすい7.0インチ高精細カラーLCDディスプレイを使用しています。
・値が安定したら自動で測定する自動読取り、リアルタイムに測定する連続読取り、時間指定で測定ができるタイマー読取りが選択できます。
・自動/手動温度補正(なし、リニア、純水)により温度の影響を排除した正確な測定ができます。
・セル定数、温度補正係数、TDS係数の設定により正確な補正ができます。
・測定の終点を自動で検知してロックする自動ホールド機能により、終点まで監視する必要がなくなります。
・最大500セットの結果の再現性と客観性を保証するGLPに準拠したデータ保存が可能です。
・標準認識による1~3点校正ができます。
・84μS/cm、1413μS/cm、12.88mS/cm標準液を自動認識するため簡単に校正ができます。
・通常の25?Cに加え、20℃の基準温度に対応しています。
・USBでPCと、RS-232インターフェースでプリンターと接続できます。
・IP54防塵防水とダストカバーで不意に液体がかかっても安心です。
・PCにソフトウェアをインストールして、データ管理、装置の操作ができます。
IFV Pro サンプラーキット(サンプリングヘッド、保護チューブカバー、カセットキャップ、輸送容器、チューブホルダー、校正アダプター、キャリーケース含む)SKC(環境測定)税込¥72,578¥65,980