クロダルマ
ハイブリッドポロシャツ
現場での動きやすさと、きちんと感のある見た目を両立した一着です。異素材切替による快適な着心地に加え、細部の仕様まで実用性を追求しています。作業中はもちろん、日常使いにも取り入れやすいデザインです。
素材
表地:ポリエステル100%、袖部分:ナイロン90%、ポリウレタン10%、ポケット別布;:ナイロン100%(リップストップ)
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73492539
AV807
アッシュグレー
M
102
66
75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492548
AV807
アッシュグレー
L
108
68
77
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492557
AV807
アッシュグレー
LL
114
70
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492566
AV807
アッシュグレー
3L
120
72
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492575
AV807
アッシュグレー
4L
126
74
83
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492591
AV807
フォースブラック
M
102
66
75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492600
AV807
フォースブラック
L
108
68
77
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492609
AV807
フォースブラック
LL
114
70
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492618
AV807
フォースブラック
3L
120
72
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492627
AV807
フォースブラック
4L
126
74
83
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492636
AV807
ODグリーン
M
102
66
75
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492645
AV807
ODグリーン
L
108
68
77
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492661
AV807
ODグリーン
LL
114
70
79
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492670
AV807
ODグリーン
3L
120
72
81
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
73492679
AV807
ODグリーン
4L
126
74
83
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください