MF-4791 RAKUDAバックレスト PCX用
ポジション自由自在!ラクチン可変バックレスト
多段階調整システムにより自分好みのポジションに調整可能。
自分のポジションで通勤通学や長距離ツーリングも快適!
可変することで二人乗り(タンデム)でも使用可能。
- 用途
- 色:ブラック
材質:本体 PA樹脂+GF、SUS
部品構成:本体×1、スペーサー×4、ボルト×4、六角レンチ×1、取扱説明書×1
本体サイズ:185(H)×330(W)×435(D)mm
本体重量:2.25kg
適合:PCX用適合
- 内容量
- 1個
バイク用アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























