MF-4792 RAKUDAバックレストトレブル用
ポジション自由自在!ラクチン可変バックレスト
多段階調整システムにより自分好みのポジションに調整可能。
自分のポジションで通勤通学や長距離ツーリングも快適!
可変することで二人乗り(タンデム)でも使用可能。
- 用途
- 色:ブラック
材質:本体 PA樹脂+GF、SUS
部品構成:PA樹脂+GF、SUS 本体×1、六角レンチ×1、(レブル250/500用)スペーサー×4、ボルト×4、(レブル1100用)スペーサー×4、ボルト×4
本体サイズ:350(H)×330(W)×345(D)mm
本体重量:2.57kg
適合:レブル用適合
- 内容量
- 1個
バイク用アクセサリー の新着商品
カテゴリ






























