曜日別特売

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証

液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT液晶ディスプレイ 43型/3840×2160/HDMI×2、DP×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/3年保証 - JAPANNEXT

43インチIPSパネルを搭載した4K(3840×2160)解像度対応の大型デジタルサイネージモニターです。4KはフルHD (1920×1080)の約4倍の作業領域を実現し、商業施設や店舗、会議室など幅広い用途に対応します。24時間365日の連続稼働に対応し、長時間の常時表示にも適しています。4辺同幅ベゼルを採用し、複数台を組み合わせたサイネージにもおすすめです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、最大輝度500cd/m2、sRGB:98%の広色域とHDR400相当の性能に対応します。HDMI2.0×2 (60Hz)、DisplayPort1.4×1 (60Hz)、VGA×1 (60Hz)を搭載し、PCやSTBなど各種機器と接続可能です。
USB-A端子はファームウェア更新専用のため、メディアプレーヤー(USBメモリ再生)機能には対応していません。PBP/PIPに対応し、複数入力の同時表示が可能です。フリッカーフリー(ちらつき防止)に対応します。400×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具を同梱。自立用スタンドは付属しません。10W×2スピーカー内蔵、リモコン同梱。3年間のメーカー保証付きです。5年保証モデル「JN-Si43U-24-H5」も発売します。
「JN-Si43U-24」の保証書には2年保証と記載されていますが、実際のメーカー保証期間は3年間です。

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06837517JN-Si43U-24
オープン
¥86,980
¥95,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする