液晶ディスプレイ 27型/1920×1080/HDMI×1、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証
27インチIPSパネルを搭載したフルHD(1920×1080)解像度対応の液晶モニターです。上下左右178°の広視野角IPSパネルを採用し、色やコントラストが変化しにくい見やすい表示を実現します。一般的な60Hzモニターより滑らかな映像表示が可能な120Hzの高速リフレッシュレートに対応し、ゲームだけでなくデスクワークでも高い生産性を実現します。最大輝度300cd/m2、sRGB:98%の広色域に対応し、動画や写真を色鮮やかに表示します。HDR対応で明暗をくっきり表現し、ブルーレイや映像配信、ゲームなどを美しく表示します。スタンド部にはスマートフォンなどを設置できる形状(横幅190mm、奥行10mm、深さ8mm)を採用。
スマートフォンの機種やケースの形状・サイズによっては、ご使用いただけない場合があります。HDMI 1.4×1 (120Hz)とDisplayPort 1.2×1 (120Hz)を搭載し、様々な機器と接続可能です。AdaptiveSync(FreeSync)に対応し、ティアリングを防いで滑らかな映像を実現。フリッカーフリー(ちらつき軽減)、ブルーライト軽減モードも搭載します。75×75mmのVESAマウントに対応し、別売りのモニターアームなどに使用可能です。2W×2ステレオスピーカー搭載、2年間のメーカー保証付きです。
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
アイケア液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI x1、DisplayPort x1/ブラック/スピーカーなし/ブルーライト軽減/フリッカーフリー/120Hz/3辺ウルトラスリムベゼルBenQ(ベンキュー)税込¥14,278¥12,980
ZOWIE ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/HDMI x3、DisplayPort x1/ダークグレー/スピーカー無し/360Hz/DyAc 3/Fast TNBenQ(ベンキュー)税込¥208,780¥189,800カテゴリ