ヨシタケ
ストレーナ SY-40H 80メッシュ 20KFF
2.0MPaまで使用でき、小型で軽量
目詰まりから流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量マリン形です。
種別
Y型
材質
本体:FCD450、スクリーン:SUS
形式
Y形
呼び径
15A (1/2") ~ 150A (6")
最高温度(℃)
220
最高圧力(MPa)
2
接続
JIS 20KFF
適合流体
蒸気 , 空気 , 冷温水 , 油 , その他非危険性流体
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
標準80メッシュ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73512471
SY-40H
1.9
130
61
15
¥
14,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512480
SY-40H
2.5
140
75
20
¥
16,200
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512489
SY-40H
4
160
88
25
¥
23,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512498
SY-40H
5.2
175
104
32
¥
28,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512507
SY-40H
6.7
190
115
40
¥
33,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512516
SY-40H
10.2
233
140
50
¥
42,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512525
SY-40H
15
290
167
65
¥
57,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512541
SY-40H
190
316
190
80
¥
69,400
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73512550
SY-40H
28
360
225
100
¥
105,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品豆知識
配管工事を支える補助部材