サンプル画像
DANNO(ダンノ)
ABローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73522000
品番
D7091
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
進化した腹筋ローラー。四輪構造ABローラー。抜群安定でローラー内部にスプリングが施され、リターンアシスト機能付。
付属品
簡易タイマー、膝パッド
材質
本体:ポリプロピレン、スチール、TPU グリップ:スポンジ
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×47×23