曜日別特売
D1101 ウエイトリフティングベルトS DANNO(ダンノ) 73522027

サンプル画像

ウエイトリフティングベルトS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
73522027
品番
D1101
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
¥9,198

本革タイプ。背幅10cm(パッド付)、穴間隔3cm。

材質
PVCポリウレタン、本革、ナイロン樹脂
質量(g)
485
ウエスト(cm)
60-78

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする