曜日別特売

ソフトプライオボックス 30

ソフトプライオボックス 30 - DANNO(ダンノ)ソフトプライオボックス 30 - DANNO(ダンノ)ソフトプライオボックス 30 - DANNO(ダンノ)ソフトプライオボックス 30 - DANNO(ダンノ)

マジックテープ付き、ソフトタイプのプライオボックス。軽量なので積み替え、持ち運びも楽々。屋内用。

材質
発泡ポリエチレン、PVC
質量(g)
5.6
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
73×90×30
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73521957D7022
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,200/税込¥4,620
北海道地方数量1につき¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする