曜日別特売
D7022 ソフトプライオボックス 30 DANNO(ダンノ) 73521957

サンプル画像

D7022 ソフトプライオボックス 30 DANNO(ダンノ) 73521957
D7022 ソフトプライオボックス 30 DANNO(ダンノ) 73521957
D7022 ソフトプライオボックス 30 DANNO(ダンノ) 73521957
D7022 ソフトプライオボックス 30 DANNO(ダンノ) 73521957

ソフトプライオボックス 30

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73521957
品番
D7022
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

マジックテープ付き、ソフトタイプのプライオボックス。軽量なので積み替え、持ち運びも楽々。屋内用。

材質
発泡ポリエチレン、PVC
質量(g)
5.6
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
73×90×30

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,200/税込¥4,620
北海道地方数量1につき¥5,200/税込¥5,720
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする