HDMI 2.0 Type-Aケーブル

HDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDYHDMI 2.0 Type-Aケーブル - LINDY

長さ5mのHDMI 2.0Type-Aケーブルです。 HDMI 2.0規格に準拠です。 コネクタと接触端子は24k純金メッキです。 HDMI FCoE、伝送速度 100Mbpsです。 音声信号を双方向に伝送できます。 3Dに対応、Full HD 1080pの解像度出力に対応します。 4K×2Kに対応しています。 ドイツの国際ブランド LINDYヨーロッパで大好評、最高品質です。 RoHS 環境保護規制を遵守し、一緒に地球を守り、環境汚染を減らし、人の健康を守ります。

仕様
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル
ブラック
円形
規格
【線材】30AWG
材質(シース)
【外部被覆】PVC
対応
【伝送速度】600MHz/18Gbps
コネクタ
前端:HDMI Type A 19 ピン オス後端:HDMI Type A 19 ピン オス
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
銅覆鋼線(CCS)
線径(mm)
5.5
フェライトコア
無し
遮蔽
ブリキ(tinplate)シールド
内容量
1本
注意
※製品は国内向けの民生品です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7352539636474
2,200
2,198
2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする