4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器

4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)4ポート合計 最大24W出力USB Type-A×4 AC充電器 - OWLTECH(オウルテック)

複数機器をまとめて充電できるAC充電器
『かしこく充電』対応のUSB Type-Aポート
4台同時にさくさく充電
折りたたみプラグでもっとコンパクトに
各種保護機能搭載の安心、安全設計
PSE適合製品
安心の2年保証

色
ホワイト
本体質量(g)
約 81
適合機器
スマートフォン、タブレット、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、ポータブルゲーム機、その他USB機器
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約 29× 61× 60(電源プラグは除く)
保証期間
2年間
保護機能
過電流保護、過電圧保護、短絡(ショート)保護
入力仕様
AC100-240V 50/60Hz 0.8A Max
出力仕様
A1:DC5V/2.4A、A2:DC5V/2.4A、A1+A2:DC5V/2.4A (12W Max)、A3:DC5V/2.4A、A4:DC5V/2.4A、A3+A4:DC5V/2.4A (12W Max)、A1+A2+A3+A4:DC5V/4.8A (24W Max)
内容量
1個
注意
※【海外で使用する場合】事前に渡航先の電圧と、変換プラグの必要可否をご確認ください。(変換プラグは付属しておりません。)また、以下の場合の保証対応は致し兼ねますので、ご注意ください。(日本国外からの保証依頼、日本国外で使用した際の動作保証、日本国外で使用する際の仕様や使用方法等のサポート、日本語以外の言語でのサポート)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05730370OWL-AC2401-WH
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする