USB Type-C対応充電ユニット
USB Type-C充電に対応する充電ユニットです。
ノートPC・タブレットPC・タブレット・スマートフォンに対応します。
充電端末に応じて充電スピードを自動的にコントロールします。
USB Type-Cケーブルを使用しているため急速充電にも対応します。
充電状況をLEDランプで確認できます。
使用ケーブルはType-Cケーブルのみです。
従来必要としたACアダプターやOAタップは不要、煩わしい配線が無くなります。
ユニット本体は軽くて場所を取らないコンパクトな設計です。
- 用途
- オフィスや営業現場のデバイス管理に。
飲食店やアパレルの店舗用デバイス管理に。
病院や介護施設のデバイス管理に。
- 仕様
- 充電端末台数:10台
- トラスコ品番
- 436-3366
- 端末
- USB Type-C PD(パワーデリバリー)規格対応端末
- 最大出力電力(W)
- 400
- 内容量
- 1台
USB充電器 の新着商品
カテゴリ


























