2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ

2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)2175 ドライハニカムロングスリーブTシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

ドライな着心地と綿の柔らかさを持つ「T/C裏ハニカム」を使用した長袖Tシャツ。綿高混率で着心地が良く、シンプルなデザインで使いやすいデイリーユースな新定番。袖口リブ仕様。

質量(g)
245(Lサイズ)
混率(%)
綿70%・ポリエステル30%
収納数
左胸ポケット
対応シーズン
年間
素材
T/C裏ハニカム
内容量
1着
27件中 1~27件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
070295362175ホワイトLL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070297102175ホワイト6L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070303402175ブラックSS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070310222175ブラックLL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070316792175ホワイト3L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070318372175ブラックL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070328872175ブラック5L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070330522175ブラックM
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070332982175ネイビーSS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070334202175ホワイトSS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070339712175ホワイトM
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070346802175ネイビーM
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070352402175ネイビー5L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070352762175ホワイト4L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070354862175ブラック3L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070360712175ブラック6L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070364572175ネイビー6L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070365702175ホワイトL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070374282175ホワイト5L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070378662175ネイビーL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070381192175ブラックS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070383902175ブラック4L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070389502175ネイビー3L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070390992175ネイビーS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070392212175ネイビー4L
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070402282175ホワイトS
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
070405602175ネイビーLL
¥4,600
¥2,398
¥2,638(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする