曜日別特売
8906 絶氷ガードベスト 8906 カジメイク 73546877

 

8906 絶氷ガードベスト 8906 カジメイク 73546877
8906 絶氷ガードベスト 8906 カジメイク 73546877

絶氷ガードベスト 8906

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
着丈(cm)
38
注文コード
73546877
品番
8906
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

猛暑、熱中症対策アイテムとして最適な保冷剤使用のストレッチベストです(保冷剤は別売りです)。現場作業やアウトドアなどにおすすめです。
3カ所の保冷剤専用ポケット付きです。ファン付きウェアと合わせて着用すると冷たい風が循環し、より効率的に冷却します。
推奨保冷剤 背中:クロダルマ 魔法の保冷剤600g 最大保冷時間 9時間、両脇(2個必要です):クロダルマ 魔法の保冷剤300g 最大保冷時間 6時間、もしくは魔法の保冷剤200g 最大保冷時間 5時間。

材質
ポリエステル85%、ポリウレタン15%
ブラック
サイズ
F
胸廻(cm)
88
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
38
適応胸囲(cm)
84~98
注意
※ベスト単品で保冷剤は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする