氷点下リカバリー・クールリスト
体温が上昇する運動中の手首のアイシングに最適なアイテム。
使い方は別売りの「氷点下リカバリー・クールアシスト」や「氷点下パックコンパクト」を本体のシリコンケースに差し込み、お好みの箇所にベルトを固定するだけ。
- 用途
- ベルトがしっかり伸縮するので、ランニング等の厳しい運動時にも使える。運動後のアイシングにも。
- 適合
- 氷点下リカバリー・クールアシスト(81336820)・氷点下パック コンパクト(81660609)
- 質量(g)
- (約)総60
- サイズ(cm)
- (約)縦11.5×横9×高さ4
- 時間
- 冷却可能目安:約60分
- 主材質
- シリコン、ナイロン
- 内容量
- 1個
注意
※本品には別売の下記指定保冷剤をセットしてご使用ください。※冷却可能目安時間は、外気温約22℃環境におけるクールアシスト/コンパクトが完全に解凍するまでの目安時間であり、使用環境や体温により大きく異なる場合があります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



























