曜日別特売

やさしい防水パッド

やさしい防水パッド - ニチバン

【傷ぐちを水から守る】防水フィルムの救急絆創膏です。水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご使用いただけます。
【傷ぐちにやさしい】ふっくらとしたパッドは傷ぐちにつきにくいので、傷をやさしく保護します。
【ムレにくい】水を通さず、蒸気は通すので、ムレにくく快適です。
【しっかりフィット】極うすフィルムなので関節部や肌などに違和感なくフィットします。
【サイズバリエーション】傷の大きさに合わせてS、M、Lの3種類からお選びいただけます。

用途
品番:BPL
傷ぐちをやさしく保護する防水フィルムの救急絆創膏です。
防水タイプなので、水仕事やプール、シャワー、入浴時にもご使用いただけます。
水を通さず、水蒸気を通す極うすのフィルムは、ムレにくく、関節にもぴったりフィット。
傷ぐちにつきにくいふっくらパッドと、はがす時に痛みの少ない低刺激性の粘着剤を使用しています。
サイズ
・フィルム部:80mm×120mm
・パッド部:40mm×80mm
内容量
・Lサイズ3枚
寸法(mm)
【パッド部】40×80【粘着部】80×120
サイズ
L
入数(枚)
3
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218131250
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
注意
※使用上の注意
※貼る時にフィルム部が浮いたり、しわになると防水効果が損なわれます。
※滅菌袋に破損、汚損、水ぬれなどがみられるものは使用しないでください。
※粘着面が傷ぐちにあたらないように使用してください。
※入浴、水仕事又はプールに入る際は、必ず水が傷ぐちに入らないことを確認してください。
※パッド部分が水などでぬれて汚れた場合は、新しいものに貼りかえてください。
※本品の使用により発疹・発赤、かゆみ等が生じた場合は使用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください。
※はがす時は、皮ふを傷めないよう体毛の流れに沿ってゆっくりはがしてください。
※再使用しないでください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73547297478466
¥530
¥529
¥582(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする