エレガードフィルムI.V.
創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護を目的とした、透湿性の良いフィルムドレッシングです。
貼付時の作業性から管理のしやすさ、患者の快適性まで、医療現場の声をもとに設計されたフィルムドレッシングです。
操作性(使いやすさを追求した設計。):剥離紙が窓枠状になっており、貼付しやすくなっています。貼付時のフィルム同士の貼り付きや位置ずれを軽減し、処置時の作業性向上に配慮しました。
日付管理をスムーズに(記録・管理のしやすさをサポート。):date テープが付属しており、貼付日や交換日の記録・管理をスムーズに行うことができます。患者様ごとの処置管理や観察記録にも役立ち、スタッフ間での情報共有をサポートします。
極薄フィルムで快適な貼り心地(肌へのやさしさと固定力を両立。):25μm の極薄ウレタンフィルムを採用。しなやかで丈夫な素材が肌にやさしくフィットし、貼付時の違和感を軽減します。身体の動きにもなじみやすく、長時間の貼付でも快適な使用感をサポートします。
防水性と快適性を両立(水に強く、快適な貼付環境を長くキープ。):水蒸気を適度に透過しながら、水滴は通しにくい防水設計。ムレを軽減しつつ、外部からの水分侵入を防ぎ、快適な貼付環境を維持します。また、優れた密着性により、長時間貼付でも脱落しにくくなっています。入浴時や日常動作の多い場面でも、安定した固定力をサポートします。
ルートを留めることができる不織布テープが付属しています。
- 用途
- 創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護
- 材質
- 粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤 剥離紙:紙、シリコーン樹脂
- 厚さ(μm)
- 25
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:27B2X00243000173
- フィルム寸法(mm)
- 60×73
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
- 内容量
- 1箱(50枚)
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



















