曜日別特売

エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル)

エレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカルエレガードフィルムNATURAL(ナチュラル) - ハクゾウメディカル

創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護を目的とした、透湿性の良いフィルムドレッシングです。
貼付時の作業性から管理のしやすさ、患者の快適性まで、医療現場の声をもとに設計されたフィルムドレッシングです。
操作性(使いやすさを追求した設計。):剥離紙が窓枠状になっており、貼付しやすくなっています。貼付時のフィルム同士の貼り付きや位置ずれを軽減し、処置時の作業性向上に配慮しました。
日付管理をスムーズに(記録・管理のしやすさをサポート。):date テープが付属しており、貼付日や交換日の記録・管理をスムーズに行うことができます。患者様ごとの処置管理や観察記録にも役立ち、スタッフ間での情報共有をサポートします。
極薄フィルムで快適な貼り心地(肌へのやさしさと固定力を両立。):25μm の極薄ウレタンフィルムを採用。しなやかで丈夫な素材が肌にやさしくフィットし、貼付時の違和感を軽減します。身体の動きにもなじみやすく、長時間の貼付でも快適な使用感をサポートします。
防水性と快適性を両立(水に強く、快適な貼付環境を長くキープ。):水蒸気を適度に透過しながら、水滴は通しにくい防水設計。ムレを軽減しつつ、外部からの水分侵入を防ぎ、快適な貼付環境を維持します。また、優れた密着性により、長時間貼付でも脱落しにくくなっています。入浴時や日常動作の多い場面でも、安定した固定力をサポートします。

用途
創傷面の被覆保護、注射針・カテーテル等の穿刺部の固定及び被覆保護
材質
粘着テープ:ポリウレタン、アクリル系粘着剤 剥離紙:紙、シリコーン樹脂
厚さ(μm)
25
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00243000172
フィルム寸法(mm)
60×70
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(50枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
830051893155170
オープン
¥2,198
¥2,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルムドレッシング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする