曜日別特売
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166

1.濡らす

8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166
8870 ギアクールポンチョ 8870 カジメイク 73547166

ギアクールポンチョ 8870

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1着
注文コード
73547166
品番
8870
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

水で濡らして振るだけで、ひんやり冷感が持続する軽く羽織れるポンチョです。
濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単に冷却効果を発揮します。
ドットボタンで裾のバタつきを抑えます。
暑さ対策として作業の休憩中などに羽織れば日差しを遮りながら上半身まるごとクールダウン。

材質
ポリエステル100%
色
アクアブルー
サイズ
F
縦(cm)
58
横(cm)
140
注意
※絞り方や含まれる水分量によっては衣服が濡れる場合がありますのでご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする