BRAKE FLUID Touring 1L
ブレーキシステムのグレードアップへ
ストリートでのあらゆる走行条件下で安定した制動フィーリングを実現
ドライ沸点277℃、ウエット沸点182℃を実現。しかも、高沸点ながら超低温時のフルード性能を重視し、寒冷地においても優れた粘度特性を発揮します。また、ストリートユースのあらゆる走行条件を想定した動粘度の徹底研究により、ハードからソフトブレーキングまで安定した制動フィーリングを可能にします。
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第三石油類
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 内容量
- 1個(1L)
注意
※開封後は速やかに使い切って下さい。自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ


























![フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品] フレキシブルブレーキフルードタンク REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04269199-260910-02.jpg)