曜日別特売

ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1

ゴールデンクルーザー DOT4 GRADE1 - シーシーアイ(CCI)

JIS規格認証品質。
品質と信頼性を重視したスタンダードタイプのDOT4ブレーキフルード。
ゴールデンクルーザー ブレーキフルード DOT4 GRADE1は、一般乗用車から商用車まで幅広く対応する自動車用非鉱油系ブレーキ液。
安定したブレーキ性能で、安全・快適なドライブを足元からサポート。

容量(L)
18
危険等級
Ⅲ
サイズ(mm)
W238×D238×H349
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
18000mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1缶(18L)
注意
※ブレーキ液の交換や補充については、自動車ごとに規定されているブレーキ液の点検補充の取り扱い方法に従ってお使いください。
※ブレーキ液の交換、補充の際はリザーバータンクの周辺の油、ゴミや水などが入らないように注意して下さい。
※ブレーキ液のリザーバータンクの液面は常に正常を保つようにし、不足している場合は、漏れ等を点検してから本液を補充してください。
※吸湿性がありますので、使用後は必ず密栓して下さい。
※本品は非鉱油系です。鉱物油系の油や水分が混入しないようにしてください。
※ボディの塗装面にはこぼさないように注意して下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0581615600212103
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする