※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 注文コード
- 73548031
- 品番
- PKP245U08A2
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928販売価格(税別)
シャフト振れ:0.05T.I.R.(mm)
ラジアルプレイ:0.025mm Max(荷重5N)、[PKP203は荷重2.5N]
アキシアルプレイ:0.075mm Max(荷重10N)、[PKP203・PKP21□は荷重1N、PKP22□・PKP242・PKP262は荷重2.5N]
取付インローのシャフトに対する同心度:0.075T.I.R.(mm)
取付面のシャフトに対する直角度:0.075T.I.R.(mm)