アルミ天井点検口”気密タイプ”
建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)
石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。
取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。
本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。
フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。
ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。
- 用途
- 建物内部の天井に取付ける点検口です。
- 付属品
- アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本
- 材質
- アルミニウム
- 内容量
- 1台
建築金物 の新着商品
カテゴリ
























