DT-4145P アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン 73552547

製品画像

DT-4145P アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン 73552547
DT-4145P アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン 73552547
DT-4145P アルミ天井点検口”気密タイプ” BXカネシン 73552547

アルミ天井点検口”気密タイプ”

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73552547
品番
DT-4145P
参考基準価格(税別)¥12,540販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

建物内部の天井に取付ける気密性に優れた点検口で、断熱効果の高い施工ができます。2×4住宅にもジャストフィットします。気密性能A4相当(JIS A 4702による)
石こうボードと厚さ90mmの断熱材を一体化したNDパネル付です。
取付図のように厚さ90mmのロックウールを載せることで、仕上りも良く、高気密、高断熱を発揮します。
本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。
フレームは室内使用にマッチしたホワイト色です。
ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。

用途
建物内部の天井に取付ける点検口です。
付属品
アキレスNDパネルノンフロン(石こうボード12.5mm+断熱材90mm)、取付ビス×4本
材質
アルミニウム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする