曜日別特売
GM-0821D-7L STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ) ダルトン 73552240

GM-0821D-7L STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ) ダルトン 73552240
GM-0821D-7L STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ) ダルトン 73552240

STAINLESS BUCKET(ステンレスバケツ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
この商品は容量・タイプなど9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(3個)
容量(L)
7
タイプ
D
注文コード
73552240
品番
GM-0821D-7L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,280
販売価格(税別)
¥4,800

輝くステンレスに映える個性豊かな模様
オールステンレスの光沢が美しい、スタイリッシュなバケツ。
それぞれに個性豊かな模様を施した洗練されたデザインで、リビングやデスク周りのインテリアアイテムとして活躍します。
使い方に縛りはなく、ちょっとしたゴミ箱から収納アイテムとして。鉢カバーとして構えれば、空間のアクセントに。
あらゆるシーンで重宝します。

用途
ゴミ箱や収納アイテムとして
寸法(mm)
270×Φ215
タイプ
D
容量(L)
7
材質
ステンレススチール
注意
※本製品は製造工程上、鋭利な箇所がございます。手や指を切らぬよう、十分ご注意下さい。
※必ず平らで安定した場所でご使用下さい。
※防水処理を施していないため、直接水等を入れないで下さい。水漏れの恐れがあります。
※高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※小さなお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる場合があります。お子様がご使用の際は、十分ご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。変形・破損がみられた際は使用をおやめ下さい。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。
※著しい汚れを落とす際は、中性洗剤に浸した柔らかい布で拭き取って下さい。シンナー等の溶剤は使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする