曜日別特売
124-387IV DUST BOX(ダストボックス) ダルトン 73552337

124-387IV DUST BOX(ダストボックス) ダルトン 73552337
124-387IV DUST BOX(ダストボックス) ダルトン 73552337

DUST BOX(ダストボックス)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1個注文コード73552337品番124-387IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,950
販売価格(税別)
¥4,500

何年経っても出会った時と変わらずに愛せるダストボックス。
使えば使うほどに味わいが増すスチール素材は、いつになっても新しい顔を見せてくれます。
テーパードのかかったシルエット、Rのかかったエッジ、トップに巻いたアルミワイヤーの組み合わせが心地よく、絶妙な存在感を放ちます。
キッチン、サニタリー周り、子ども部屋、ガレージなど、置く場所を想像しながらカラーを選ぶ時間も愉しみたい。

用途
ゴミ箱や収納ボックスとして
色
アイボリー
材質
スチール(粉体塗装)、スチール
寸法(mm)
280×210×210
内寸(mm)
275×140×140
注意
※本製品は製造工程上、フチに鋭利な箇所がございます。指を滑らせたりしますとケガをする恐れがあります。ご注意下さい。
※製造工程上、コーナーの1箇所に小さな穴が空いております。また、塗装にムラがある場合があります。製品の特性と予めご理解下さい。
※製造工程上、多少のがたつきやスレが生じる場合がございます。
※平らで安定した場所でご使用下さい。
※液体等を入れたり、高温多湿な場所、直射日光の当たる場所、風雨にさらされる場所でのご使用はお避け下さい。
※本製品を改造したり、使用用途以外に使用しないで下さい。
※小さなお子様のいる環境下では思わぬ事故につながる場合があります。お子様がご使用の際は、十分ご注意下さい。
※本製品に強い衝撃を与えないで下さい。へこみや破損の原因となります。
※タワシや磨き粉のご使用はお止め下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする