ミストファン サーキュレーター 暑さ対策

ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 - DS(大進)

扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。

用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553895HT-MF20
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする