曜日別特売
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895

 

HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895
HT-MF20 ミストファン サーキュレーター 暑さ対策 DS(大進) 73553895

ミストファン サーキュレーター 暑さ対策

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1台注文コード73553895品番HT-MF20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

扇風機とミストの機能を兼ね備えたマルチファンです。クーラーが苦手な方も、ひんやりミストで快適に過ごせます。冬はミストだけ使用して加湿としてもご使用いただけます。風量は3段階調節、タイマー設定は8時間まで設定が可能です。

用途加湿・厚さ対策に。その他【速さ】3段階寸法(mm)400×855×225質量(kg)6.1消費電力(W)90定格AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)2連続使用時間【ミスト】約7時間コード長さ(cm)162切タイマー8時間
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする