コンパクト サーキュレーターファン ブラック
コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。
- 用途
- 換気・暑さ対策に。
- その他
- 【風速】3段階(強、中、弱)
- 寸法(mm)
- 285×255×140
- 質量(kg)
- 1.02
- 消費電力(W)
- 25
- 電源
- AC100V (50/60Hz)
- コード長さ(m)
- 1.5
- 適合床面積
- 約6~8畳
- 到達距離(m)
- 約4.4(強運転時)
- 温度ヒューズ
- 130℃
- 電流ヒューズ
- 2A
- 首振り
- 約上下90℃/手動
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ






























