曜日別特売
HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920

 

HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920
HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920
HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920
HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920
HB-11K コンパクト サーキュレーターファン ブラック DS(大進) 73553920

コンパクト サーキュレーターファン ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
73553920
品番
HB-11K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コンパクトで持ち運び便利なサーキュレーターファンです。お部屋はもちろん、トイレなどの小スペースにもおすすめです。

用途
換気・暑さ対策に。
その他
【風速】3段階(強、中、弱)
寸法(mm)
285×255×140
質量(kg)
1.02
消費電力(W)
25
電源
AC100V (50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
適合床面積
約6~8畳
到達距離(m)
約4.4(強運転時)
温度ヒューズ
130℃
電流ヒューズ
2A
首振り
約上下90℃/手動
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき500/税込550
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする