PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策

PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策 - DS(大進)

高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。

用途
換気・暑さ対策に。
寸法(mm)
390×405×130
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
45
騒音値(dB)
約52.8(風量3段階)
風量
3段階
適合床面積
約6~8畳
温度ヒューズ
130℃
コード長さ(cm)
150
電流ヒューズ
2A
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73553929HBS-400
オープン
¥7,898
¥8,688(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥0/税込¥0
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする