DS(大進)
PRUSIA サーキュレーター 換気 暑さ対策
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73553929
品番
HBS-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
高さ約40cmのコンパクトなのに大風量のサーキュレーターです。3段階風量切替・オンオフタイマー機能搭載。適用床面積は約6~8畳、前面ガードが回転し、風を攪拌しながら運転します。
用途
換気・暑さ対策に。
寸法(mm)
390×405×130
質量(kg)
1.9
電源(V)
AC100 (50/60Hz)
消費電力(W)
45
騒音値(dB)
約52.8(風量3段階)
風量
3段階
適合床面積
約6~8畳
温度ヒューズ
130℃
コード長さ(cm)
150
電流ヒューズ
2A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません