人感アラーム

人感アラーム - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラーム - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラーム - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)人感アラーム - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

玄関の自動チャイムや、侵入者への警告等に使用できます。

トラスコ品番
468-9570
材質
ABS樹脂
幅(mm)
73
高さ(mm)
122
奥行(mm)
58
電源
乾電池またはACアダプタ
音量(dB)
120
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05819392SLV12WH
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする