電池式人感スピーカー
電池駆動の人感スピーカー
最大約72dBのメッセージを鳴動できる電池駆動の人感スピーカーです。
電源工事が不要なため、美観を損なうことなく設置できますので、ホームセキュリティの簡易的な威嚇用途に最適です。
メッセージの種類は音声4種類、警報音1種類です。
〈内蔵の音声と警報音〉
音声(4種類、女性の声)
「ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。」
「侵入発生。110番通報を行います。」
「ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。」
「現在工事中です。ご注意ください。」
警報音(1種類)
「ピピッピピッ」
メッセージは特注対応で書き換え可能です。
詳細につきましては別途お問い合わせください。
AND検知方式の採用
過酷な屋外で信頼性を向上させるため、水平エリア・下向きエリア両方が検知した場合のみ、
検知動作するAND検知方式を採用しています。
昼夜判別機能
昼夜判別機能により、音声と警報音の切り替えが可能です。
また、昼夜判別機能をOFFにすることで、昼間でも選択したメッセージを鳴動させる事が可能です。
- 質量(g)
- 約500(電池含む)
- 電源
- リチウム電池:CR123A×2本(DC3V)
- 適合範囲
- 【エリア調整範囲】水 平:±90° (±3°の微調整可能) 検知距離:2~6m〔6段階〕
- 感度
- 検知感度切替:60% / 80% / 100% / 120%の4種類
- 機能
- 昼夜判別:設定明るさ以下の場合を夜と判定
- 使用可能温度範囲
- -20℃~+50℃(結露・氷結なきこと)
- 出力接点
- 接点入力型送信機専用オープンコレクタ出力(出力時:閉) 配線接続:スクリューレス端子台
- 外観
- 本 体:樹脂(ホワイト) 検知窓:樹脂(グレー)
- 検知方式
- パッシブインフラレッド方式
- 設置場所
- 屋内・屋外(防雨構造IP43相当)
- 表示灯
- 【表示灯(赤色)】ウォームアップ時:点滅(約1秒に1回) 電池切れ時 :点滅(約5秒に1回) 自己診断異常時 :点滅(約5秒に2回)
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- W80×D91×H234
- 検知エリア(m)
- 水平面警戒 最長部:6m 水 平:7対 開き角:90° 下向き:7対
- 音声
- 内蔵スピーカーで警報音および音声メッセージを鳴動 警 報 音 :『ピピッピピッ』 音声メッセージ: 〔A〕-『ここは機械警備をしています。すぐに退出してください。』 〔B〕-『侵入発生。110番通報を行います。』 〔C〕-『ここから先は立ち入り禁止です。入らないでください。』 〔D〕-『現在工事中です。ご注意ください。』 音 量 切 替:最大約72dB(正面1m) 電池切れ報知音:20秒に1回『ピッ』と鳴動します(ON・OFF可) 通常運用開始前:約10秒間『ピピピピッ』と連続鳴動
- 切替時間
- 検知規制時間切替:20秒/なし
- 電池寿命(年)
- 約3(1日12回鳴動、常温時) ※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
- カウント方式
- カウント回数切替:1回/3回、カウント切替機能:1/2回 切替
- 内容量
- 1台
防犯用品 の新着商品
カテゴリ























