曜日別特売

CM2-Z1 Series

CM2-Z1 Series - SMCCM2-Z1 Series - SMCCM2-Z1 Series - SMC
形式空気圧タイプクッションラバークッションジャバラなしRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端ねじロッド先端おねじ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付支持形式
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
ロッド先端金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572558CDM2B25-20Z1基本形(両側ボス付)2520金具なし
5,830
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
73572567CDM2B32-225Z1基本形(両側ボス付)32225ロッド先端金具なし
8,250
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
返品不可
73572585CDM2F40-500Z1ロッド側フランジ形40500金具なし
17,060
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする