曜日別特売

LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル

LAVIE Tab EX TX117/LAS シーシェル - NEC
仕様●CPU詳細:Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3●J-Moss:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応(クラスB)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:USB-Cポート付き、イヤフォン、ヘッドセットに対応●その他無線データ転送:なし●インストールOS詳細:Android 15●ストレージタイプ:その他●ストレージ容量:256GB●センサ:A-センサ(加速度)、 Hall-センサ(非接触開閉検知)、 AL-センサ(光)ジャイロスコープ(角速度)、RGBセンサー●タッチパネル:対応、静電容量タッチパネル●ディスプレイサイズ:11.1型●ディスプレイ詳細:11.1型ワイド LEDバックライト 広視野角液晶●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:8860mAh●マルチタッチ:10点●メインメモリ:12GB●外部ディスプレイ出力:USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):1300万画素●有効画素数(インカメラ):1300万画素●本体サイズ(D):166mm●本体サイズ(H):7mm●本体サイズ(W):256mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5℃~35℃、20%~80%(ただし結露しないこと)●防水/防塵:防水ありIPX3、防塵ありIP5X●附属品:デジタルペン4、ACアダプタ、充電ケーブル、マニュアル●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):本体はBatteryとして適合、付属品はACアダプターが適合●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:無線LAN、Bluetooth●電波法:適合●電波法備考:無線LAN、Bluetooth●駆動時間:12時間電源シリコンカーボンバッテリ またはACアダプタ(100 ~ 240V±5%、50/60Hz)本体質量(g)460最大消費電力(W)45解像度3200 x 2000 ドットスピーカーステレオ、4スピーカ Dolby AtomsポインティングデバイスなしWebカメラ「インカメラあり」、「アウトカメラあり」RoHS指令(10物質対応)対応Bluetoothあり、Bluetooth Smart Ready(Ver.5.4)内蔵マイクあり無線LANあり、IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax/beセキュリティ機能あり、顔認証USBUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1)Type-C×1(データ転送、充電および給電、映像・音声出力機能付き、OTG対応)オフィスソフトその他内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560570PC-TX117LAS
オープン
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする