曜日別特売

LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍

LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍 - オーム電機

LEDライト付ハンドルーペ 拡大鏡 137mm 2倍 サブ4倍

材質(本体)ABS樹脂質量(g)145タイプハンドルーペ電源単4乾電池×3倍率2倍/4倍レンズ径(Φmm)137寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)137×275×36光源LED3灯材質(レンズ)アクリル連続点灯時間(時間)30内容量1個
注意
※LEDは交換できません。
※レンズを通して太陽を見ないでください。失明や永久視力障害の原因になります。
※直射日光や強い光の当たる場所に置かないでください。火災の原因になるおそれがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572506LH-M10HL137A
オープン
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする