曜日別特売

FZ-55(i5/16/512/11P/14.0)

FZ-55(i5/16/512/11P/14.0) - Panasonic(パナソニック)
仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター、ヘッドセット端子●その他スペック:90cm落下試験(26方向、合板)、76cm落下試験(非動作時、6方向、合板)、対新藤:MIL-STD-810H準拠、防塵防滴:IP53準拠●その他ソフト:なし●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.3●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 21.2[kWh/年] 省エネ基準達成率80%●グラフィックコントローラ:インテルUHDグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCIe●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代 vPro●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり microSD メモリーカードスロット●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:DDR4 SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):32.8×345.0×272.0mm●温湿度条件、最高動作高度:温度:-10℃~50℃、湿度:30%RH~80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプタ、ACコード、電池パックは適合品●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵WLAN電源AC 100V~240V、50Hz/60Hz本体質量(g)2080最大消費電力(W)110,パソコンの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときはパソコン本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをパソコン本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.15の電力を消費します。解像度1366×768ドットスピーカーステレオチップセットTPMキーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)ポインティングデバイスあり 高精度タッチパッドWebカメラあり 顔認証対応IRフロントカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T /100BASE-TX / 10BASE-T無線LANWi-Fi 6E AX211、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ax準拠オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560466FZ-55G2601AJ
オープン
339,800
373,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする