曜日別特売

LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB)

LIFEBOOK U8315/AX (CU5/W11P64/OFHB) - 富士通
消費電力(W)3.2電源USB Type-C ACアダプタ65W(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー本体質量(g)1012最大消費電力(W)74,約74解像度WUXGA(1920×1200ドット)、1677万色スピーカーステレオスピーカー内蔵チップセットCPUと一体キーボードあり 日本語アイソレーションキーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約1.5mm、84キー、JIS配列準拠)ポインティングデバイスあり フラットポイントWebカメラあり 内蔵(有効画素数約500万画素)、Windows Hello対応RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応無線LANWi-Fi 7(5.76Gbps)対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be準拠、MU-MIMO対応USBType-A:USB3.2(Gen1)×2(右側面×1、左側面×1、左側面は電源オフUSB充電機能付き)、Type-C:Thunderbolt4 USB4(Gen3)(DisplayPort Alternate Mode対応)×2(左側面)(給電時はUSB Type-C ACアダプタが1ポート使用します)オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73560001FMVU0B052P
オープン
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560019FMVU0B054P
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560055FMVU0B058P
オープン
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
73560080FMVU0B05AP
オープン
249,800
274,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする