高い換気性能と防水性能を両立する、軒ゼロ住宅対応の換気金物です。45分準耐火性能試験をクリアし、大臣認定を取得しています。
軒裏45分間準耐火性能試験に合格しており、防火・準防火・22条地域でもご使用いただけます。
散水送風試験を行っており、台風でも安心な高い防水性能を確認しています。(試験基準:風速25m/s、散水量4L/m2・min、時間10min)。
高耐食カラーGL鋼板を採用し、高い防錆性能を発揮します。雨掛りの少ない軒裏に最適です。
取付け位置決めが容易で、本体を鼻隠し下地にビスで留め付けるだけの簡単施工です。
デザインに合わせカラーはホワイト・ダークブラウン・ライトブロンズ・ブラックの5色よりお選びください。