ワーゼフ
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
材質
ステンレスSUS304
内容量
1個(1個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
静止荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73554349
ASR-15
【天板×座】150×150
25
75~245
¥
43,240
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554358
ASR-20
【天板×座】200×200
25
75~245
¥
47,720
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554367
ASR-25
【天板×座】250×250
35
75~385
¥
91,160
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73554376
ASR-30
【天板×座】300×300
45
88~490
¥
119,160
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください