曜日別特売

フッ素樹脂(PFA)サンプル検出スパーテル

フッ素樹脂(PFA)サンプル検出スパーテル - フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)サンプル検出スパーテル - フロンケミカル

後部はPTFEの栓止めの為、洗浄が簡単に行えます。
材質:本体/PFA、栓/PTFE

内径(Φmm)
19
外径(Φmm)
22
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04940612NR2011-001350大大
¥12,000
¥11,980
¥13,178(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
04940718NR2011-003200小小
¥9,500
¥9,498
¥10,448(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
04941129NR2011-002250中中
¥10,000
¥9,998
¥10,998(税込)
19日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする