ワーゼフ
オールステンレスジャッキ(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
伸縮範囲(mm)
88~490
75~245
75~385
88~490
静止荷重(kg)
45
25
35
45
寸法(mm)
【天板×座】300×300
【天板×座】150×150
【天板×座】200×200
【天板×座】250×250
【天板×座】300×300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1個)
注文コード
73554376
品番
ASR-30
参考基準価格(税別)
¥119,160
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
耐食性・耐久性に優れたオールステンレス製のラボジャッキです。
天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。
寸法(mm)
【天板×座】300×300
静止荷重(kg)
45
伸縮範囲(mm)
88~490
材質
ステンレスSUS304