ラボジャッキ(ラチェット式)

ラボジャッキ(ラチェット式) - ワーゼフ

ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。
天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

材質
上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
内容量
1個(1個)
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
静止荷重(kg)
伸縮範囲(mm)
天板寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73554306LR-15【天板×座】150×1502575~245148×148
¥17,240
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554315LR-20【天板×座】200×2002575~245198×198
¥18,920
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554331LR-25【天板×座】250×2503575~385248×248
¥45,920
¥44,980
¥49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
73554340LR-30【天板×座】300×3004588×490300×300
¥55,560
¥54,980
¥60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする