LR-15 ラボジャッキ(ラチェット式) ワーゼフ 73554306

ラボジャッキ(ラチェット式)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
天板寸法(mm)148×148
静止荷重(kg)25
内容量1個(1個)注文コード73554306品番LR-15
参考基準価格(税別)¥17,240販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ラボジャッキのハンドルをラチェット式に変更しており、天板の上下移動が一層スムーズに行えます。
天板の高さが自由に調節でき、光学機器・ヒーター・スターラー等を必要な高さで使用するのに便利です。

寸法(mm)
【天板×座】150×150
静止荷重(kg)
25
伸縮範囲(mm)
75~245
天板寸法(mm)
148×148
材質
上下板/ステンレスSUS304 その他/鋼
注意
※駆動荷重は静止荷重の40%を目安にしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする