曜日別特売

ドライブレコーダーZDR-880M

ドライブレコーダーZDR-880M - コムテックドライブレコーダーZDR-880M - コムテックドライブレコーダーZDR-880M - コムテック

夜間でもノイズの少ないクリアな映像、スイッチひとつで切替可能、セパレートカメラで取付自由、カメラ映像で後方視界を確保、カメラ映像の拡大表示機能搭載、シリコンバンドで固定するだけの簡単取付
表示は4 種類から選択可能:ワイド、ノーマル、ダブル、ミニビュー
運転支援機能:後側方接近お知らせ機能、後続車接近お知らせ機能、先行車発進お知らせ機能、先行車接近お知らせ機能、先行車接近継続お知らせ機能、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能
PureCelPLus技術搭載好感度センサー採用:夜間でも明るく鮮明に記録
フロントカメラもセパレートカメラを採用:ミラーの角度によらず前方を撮影可能
64GB microSDカード付属

付属品
直接配線コード(約4m/2Aヒューズ内蔵)、フロントカメラ用カメラケーブル(約0.8m)、リヤカメラ用カメラケーブル(約9m)、本体固定用シリコンバンド(ショート2本/ロング2本)、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、取扱説明書(保証書付き)、エレクトロタップ、microSDカード(64GB/Class10)
※あらかじめ本体に装着済み
質量(g)
フロントカメラ:47.8 リアカメラ:29.8
電圧(V)
電源:DC12
有効画素数
F:最大200万画素 R:最大200万画素
消費電流(mA)
通常時:(最大)680mA以下/スーパーキャパシタ充電時:1000mA以下
液晶サイズ
10.66インチフルカラーTFT液晶
本体サイズ(mm)
F:59.5(W)×26(H)×23.4(D) R:38(W)×30(H)×27.3(D) (突起部除く)
保証期間
3
記録時間
目安:約270分~約425分 ※初期設定:約270分(付属:64GBの場合)
フレームレート
27.5/17.5(fps)
画角
(レンズ)F:水平135°垂直70°(対角166° R:水平135°垂直70°(対角166°
録画方式
FullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572461ZDR-880M
オープン
¥47,980
¥52,778(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする